FLEXI SW 10 x 13 mm-es kettős csuklókulcs FLEXI SW 10 x 13mm L.230,5mm

Cikkszám: 43011013
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43011013
EAN / GTIN 4018754025688
Gyártó száma 43011013
L-szám L60010 538

Leírás

Leírás:

  • Metrikus, egyenlőtlen kulcsszélességekkel
  • Dupla hatszögletű forgatható
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • a1: 14,7 mm
  • a2: 18,4 mm
  • d1: 30 mm
  • d2: 33,5 mm
  • Hossz [mm]: 230,5 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 137 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 10 x 13 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 10 mm
  • Szélesség a 2. lapon [mm]: 13 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz