FLEXI SW 6 x 7 mm-es kettős csuklós csavarkulcs L.180mm

Cikkszám: 43010607
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43010607
    EAN / GTIN 4018754025640
    Gyártó száma 43010607
    L-szám L60010 881

    Leírás

    Leírás:

    • Metrikus, egyenlőtlen kulcsszélességekkel
    • Forgatható hatszöggel
    • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
    • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
    • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
    • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
    • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • a1: 23 mm
    • a2: 23 mm
    • d1: 9,5 mm
    • d2: 11 mm
    • Hossz [mm]: 180 mm
    • Kimeneti profil: Hatszögletű AS-hajtás
    • Súly: 51 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 6 x 7 mm
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 6 mm
    • Szélesség a 2. lapon [mm]: 7 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz