1/2″ Dugókulcs extra hosszú 8 mm

Cikkszám: 4300M-120 8mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4300M-120 8mm
EAN / GTIN 4991644083527
Gyártó száma 4300M-120 8mm
L-szám L60050 5747

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 120 mm
Dimenzió D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Hosszúság: 9 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz