1/2″ Dugókulcs olajnyomás-kapcsolóhoz 57 mm

Cikkszám: 4300H-27(8P)
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4300H-27(8P)
EAN / GTIN 4991644077243
Gyártó száma 4300H-27(8P)

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 57 mm
Dimenzió D2: 27 mm
D1: 34 mm
Hosszúság: 18,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 27 mm
Innenachtkant
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz