1/2″Gyertyakulcs 16 mm

Cikkszám: 4300C 16mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4300C 16mm
    EAN / GTIN 4991644083664
    Gyártó száma 4300C 16mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 21 mm
    Dimenzió D2: 70 mm
    D1: 21 mm
    Hosszúság: 13 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 16 mm
    külső hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz