1/2″ Dugókulcs (inch) 31/32″

Cikkszám: 4300A 31/32
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4300A 31/32
EAN / GTIN 4991644077571
Gyártó száma 4300A 31/32
L-szám L60050 9528

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 77 mm
Dimenzió D2: 31 mm
D1: 34 mm
Hosszúság: 27 mm
Magasság: 57 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 31/32″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz