S 1.50-80 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4300520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4300520
EAN / GTIN 7291075219647
Gyártó száma 4300520
L-szám L24000 362

Leírás

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 3.15″ ,Taille du corps (SS) 1.5

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 3.15″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.36″
  • Taille du corps (SS): 1.5

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz