R 22-46 Hajtó karimák

Cikkszám: 4300121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4300121
EAN / GTIN 7291075220193
Gyártó száma 4300121
L-szám L24000 9

Leírás

Leírás:

Vezetőgyűrűk, testátmérő (BD) 46 mm, testhossz (LB) 10 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, rögzítési átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) R 22-46, csavarkör átmérő (DBC) 32 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 46 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 10 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) R 22-46
  • Csavarkör (DBC) átmérője 32 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz