Tartalék penge GRAFIKA KÉK 43, 10 darab

Cikkszám: 43.50
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
Cikkszám 43.50
EAN / GTIN 4002632905834
Gyártó száma 43.50
L-szám L60170 335

Leírás

Leírás:

A GRAFIKKLINGS NR. A 43 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 38 mm hosszú, 5,8 mm széles és 0,40 mm vastag.

A GRAFIKKLINGS NR. a 43 a 43,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX FIÚ, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Vágás:
    Különleges köszörülés
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú szike penge
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz