Forgókerék orsóval

Cikkszám: 42959
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42959
EAN / GTIN 4003866429592
Gyártó száma 42959
L-szám L90010 964

Leírás

Leírás:

Műanyag kerék, Ø 125 mm, horganyzott acél tengellyel, rögzítőfékkel.
Alkalmas a mobil állványtornyok összes alvázgerendájához és felhúzható keretéhez.
Csapszeg Ø: 45 mm.
Szállítási méret: 1 darab.

Jellemző:

Súly 1,5 kg
Teherbírás 300 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz