Összecsukható keretegység

Cikkszám: 42948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 42948
EAN / GTIN 4003866429486
Gyártó száma 42948
L-szám L90010 934

Leírás

Leírás:

A csuklós állványtorony alapegységeként 1,80 m hosszú és 0,85 m vagy 1,45 m széles (a csuklós egység csuklójának külső széléig).

Jellemző:

Súly 21,3 kg
A csírák száma 5
1,35 m széles állványzat esetén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz