Kis furatmikrométer 2,5-3 mm

Cikkszám: 429100 2,5-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,40 € /(db)
  • 21,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 2,5 mm - 3 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Hibahatár 0,002 mm
    Mérődob ⌀ 17 mm
    Mérésmélység 12 mm
    Méréstechnika analóg
    Teljes hossz 105 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 429100 2,5-3
    EAN / GTIN 4946368080475
    Gyártó száma 368-002

    Leírás

    Kivitel:

    Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozva. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival. A (2 keményfém mérőfelülettel rendelkező) mérőfej állítása egy keményfémbetétes hajtótűvel történik.

    Felhasználás:

    Furatok átmérőjének és körkörösségének pontos mérésére.

    Opcionális tartozék:

    Ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz