{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12 mm - 20 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 2 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 16 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Gyártó száma | 368-912 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holtest furatmikrométer készlet zsákfurat méréshez 12-20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
942,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
555,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 mm | 0,005 mm |
Mikrométerek száma | 2 | 2 |
Beállító gyűrű ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Méréstartomány | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |