{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 20 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 25 / 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429050 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368518046 | |
Gyártó száma | 368-992 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 982,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
1 280,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mikrométerek száma | 4 | 4 |
Beállító gyűrű ⌀ | 25 / 40 mm | 25 / 40 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |