Oldalcsípőfogók Micro-Tech buendig

Cikkszám: 429.MT
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
Cikkszám 429.MT
EAN / GTIN 3148511759738
Gyártó száma 429.MT
L-szám L60130 6596

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Széles modell, 70°-os ferde, széles mélyedéssel
  • Vágás: süllyesztett
  • Cu-Ni huzal átmérő 0,2 - 1,0 mm

Jellemző:

  • B [mm]: 11.5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 1.0

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz