Oldalcsípőfogók ESD 70 fokos íves

Cikkszám: 429.E
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
Cikkszám 429.E
EAN / GTIN 3148511759745
Gyártó száma 429.E
L-szám L60130 3318

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülések veszélyei ellen
  • ESD
  • 70°-os ferde, keskeny vágóélek, hátul mélyedéssel.

Jellemző:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 12
  • Vágás: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0
  • Fe 30 HRc átm. [mm]: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz