Dugókulcs ∙ T-markolattal

Cikkszám: 428LG-13
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428LG-13
EAN / GTIN 4000896019557
Gyártó száma 428LG-13
L-szám L60140 946

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 384 mm
  • Hossz L1: 350 mm
  • Átmérő: 18 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,25 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz