Hosszabbító furatmikrométerekhez 50-100

Cikkszám: 428993 50-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 50 − 63 - 87 − 100 méret mm
Hossz 150 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428993 50-100
EAN / GTIN 4045197484307
Gyártó száma 428993 50-100

Leírás

Kivitel:

A mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható hosszabbító.

Alkalmazható:

Furatmikrométer 428990 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz