Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-50mm

Cikkszám: 428940 20-50
Kedvezmény
2860,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. dec. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 119,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 52
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 20 mm - 50 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 52
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 4
Beállító gyűrűk száma 2
Beállító gyűrű ⌀ 25 / 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428940 20-50
EAN / GTIN 4059192011024
Gyártó száma 4191162

Leírás

Kivitel:

Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Azonnal mérésre kész a referencia rendszernek köszönhetően. Átkapcsolható relatívról abszolút mérésre. Csatlakozó menet a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. 12 mm-től furatfenékig történő méréshez.

Funkció:

IP52: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométerek 428930 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.