Furatmikrométer készlet IMICRO 20-40 mm

Cikkszám: 428803 20-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 119,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 20 mm - 40 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0.004 mm
Méréstechnika analóg
Mikrométerek száma 4
Beállító gyűrű ⌀ 25 / 35 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428803 20-40
EAN / GTIN 7630041108118
Gyártó száma 00811500

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok nagy pontosságú méréséhez, még nagy mérésmélység esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű billentési hiba).

Tartalom:

Furatmikrométerek 428800 sz. és beállító gyűrűk.
428802 sz. 150 mm hosszabbító.