{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Méréstartomány | 10 mm - 20 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérőfejek száma | 3 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 12,5 / 20 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 428771 10-20 | |
EAN / GTIN | 5051102251512 |