Van alternatíva erre a termékre

Digitális XTL furatmikrométer készlet 20-50 mm

Cikkszám: 428770 20-50
Kedvezmény
2909,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 119,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Méréstartomány 20 mm - 50 mm
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,004 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méréstechnika digitális
Mérőfejek száma 3
Beállító gyűrű ⌀ 20 / 35 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428770 20-50
EAN / GTIN 5051102120542

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5−16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5−16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

  • mm / col átkapcsolás.
  • 2 Preset-érték beállítása.
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

428760 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.