Öntött alumínium görgő

Cikkszám: 42873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42873
EAN / GTIN 4003866428731
Gyártó száma 42873
L-szám L90010 1202

Leírás

Leírás:

Az elektrosztatikus levezetéshez.
Öntött alumínium kerék, Ø 125 mm, horganyzott acéltengellyel, külön karokkal a fékezéshez és a kioldáshoz; fékezett állapotban teherközpontosítással.
Állítási tartomány: 30 cm.
Szállítási méret: 1 darab.

Jellemző:

Súly 6,2 kg
Teherbírás 500 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz