Hosszabbító furatmikrométerekhez 3/100

Cikkszám: 428510 3/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 12,5 − 16 - 16 − 20 méret mm
3 mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428510 3/100
EAN / GTIN 2050001049407

Leírás

Kivitel:

A mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható hosszabbító.

Alkalmazható:

A 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770 sz. furatmikrométerekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz