Univerzális mérőkészülék fa tokban 30-250

Cikkszám: 428300 30-250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 45,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 20 mm
Felhasználási tartomány belül 30 mm - 255 mm
Felhasználási tartomány kívül 0 mm - 220 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Leírás

Kivitel:

Könnyű, stabil csőszerkezet. Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A fix mérőkar-tartó (megvezető horony nélkül) a durva beállításhoz a csövön eltolható. Mozgó mérőkar-tartó nagypontosságú golyóvezetőben játék- és súrlódásmentes csapágyazással, ezáltal maximális pontosságú. Konstans mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. A mérési helyzetbe történő érintésmentes bevezetés érdekében a mozgó mérőkar visszahúzható. A méréstartomány az opcionális hosszabbítóval tetszőlegesen bővíthető (max. 3000 mm). Minden ⌀ 8 mm h6 szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható.

Felhasználás:

Univerzális mérőkészülék, összehasonlító mérésekhez. A legkülönbözőbb munkadarabokon végzendő külső és belső mérésekhez és keskeny vállak méréséhez. Különleges tartozékokkal központosító kerekek, beszúrások, hornyok, fecskefarok idomok, kúpok, fogazások, valamint belső és külső menetek méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék, fatok.

Opcionális tartozék:

Mérőóra vagy finomkijelző méréstartománya 25 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek