Multimar univerzális mérőkészülék 110-265 mm

Cikkszám: 428051 110-265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 47,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Multimar
Méréstartomány 110 mm - 265 mm
Méréstartomány 12 mm
Felhasználási tartomány belül 110 mm - 265 mm
Felhasználási tartomány kívül 80 mm - 235 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428051 110-265
EAN / GTIN 4059192024901
Gyártó száma 4503002

Leírás

Kivitel:

Stabil csőkonstrukció, köszörülve és keménykrómozva. Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A méréstartomány mérőkarok megfordításával 75 mm-rel kibővíthető. Minden ⌀ 8 h 6 mm-es szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható (szállítás kijelző készülék nélkül).
  • Nagy mérési biztonság és ismétlési pontosság a nagy pontosságú golyós megvezetésnek köszönhetően.
  • Hővédő markolatok
  • A mérés iránya átváltható külső és belső méréskehez.
  • Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugó miatt.
  • A mozgó mérőkar tartó nagy pontosságú golyós megvezetésű, játékmentes és csekély súrlódású.
  • Erős, köszörült és keménykrómozott oszlop.
  • Egyszerűen beépíthető a rakodó- és szerelőblokkok következtében.

Felhasználás:

  • Külső és belső méretek.
  • Külső és belső menetek.
  • Központosító tárcsák
  • Keskeny vállak, beszúrások és hornyok.
  • Külső és belső kúpok.
  • Külső és belső fogazások stb.

Figyelem:

2500 mm méréstartományig könnyűszerkezetes szénszál erősítésű műanyag csővel külön rendelésre.