Dugókulcs ∙ T-markolattal

Cikkszám: 428-8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428-8
EAN / GTIN 4000896019427
Gyártó száma 428-8
L-szám L60140 1306

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 8 mm
  • Méretek / hosszúság: 264 mm
  • Hossz L1: 230 mm
  • Átmérő: 12 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz