Dugókulcs ∙ T-markolattal

Cikkszám: 428-11
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 428-11
    EAN / GTIN 4000896019304
    Gyártó száma 428-11
    L-szám L60140 1308

    Leírás

    Leírás:

    • Rövid kivitel
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
    • Felület: Krómozott
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső hatszögprofil
    • Csavarkulcs mérete: 11 mm
    • Méretek / hosszúság: 264 mm
    • Hossz L1: 230 mm
    • Átmérő: 16 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz