Dugókulcs ∙ T-markolattal

Cikkszám: 428-10
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428-10
EAN / GTIN 4000896019281
Gyártó száma 428-10
L-szám L60140 1120
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 10 mm
  • Méretek / hosszúság: 264 mm
  • Hossz L1: 230 mm
  • Átmérő: 14 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz