Hosszabbító furatmikrométerekhez 25 mm

Cikkszám: 427950 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 13,45 € /(db)
  • 21,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

15 mm
Hossz 25 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Gyártó száma 4167030

Leírás

Kivitel:

A hosszabbítók hengeres mérőhasábokból állnak, amelyeket rugózottan helyeztek el a mattkrómozott külső hüvelyekben. Az érintkező felületek azonos mérőerővel fekszenek fel egymásra.

Felhasználás:

A méréstartomány kibővítéséhez max. 2500 mm-re.

Alkalmazható:

Furatmikrométer 427900 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz