Oldalcsípőfogók Micro-Tech buendig

Cikkszám: 427.MT
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
Cikkszám 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Gyártó száma 427.MT
L-szám L60130 5474

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 30 ferde vágóél hátul mélyedéssel
  • vágás: síkban
  • Cu-Ni huzal átmérő 0,2 - 0,6 mm

Jellemző:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 0.6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz