{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Messbereich | 5 mm - 30 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Csőrös furatmikrométer |
Cikkszám | 426850 5-30 | |
EAN / GTIN | 4946368696157 | |
Gyártó száma | 345-250-30 |