{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 16 µm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Csőrös furatmikrométer |
Cikkszám | 426800 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197204158 | |
Gyártó száma | 426800 75-100 |