{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány (mérési út) | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 0,002 mm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Befogószár ⌀ | 12 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Befogó szár hossza | 16 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Teljes hossz | 170 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Beépíthető mikrométer |
Cikkszám | 426510 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368695976 | |
Gyártó száma | 350-271-30 |