{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány (mérési út) | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,002 mm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Befogószár ⌀ | 12 mm | |
Befogó szár hossza | 17 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 113 mm | |
Termék fajtája | Beépíthető mikrométer |
Cikkszám | 426250 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197204097 | |
Gyártó száma | 426250 0-25 |