{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány (mérési út) | 0 mm - 6,5 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,002 mm | |
Orsó ⌀ | 3,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 9 mm | |
Felfekvő felület rádiusza | 3 mm | |
Befogószár ⌀ | 6 mm | |
Befogó szár hossza | 6 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 37 mm | |
Termék fajtája | Beépíthető mikrométer |
Cikkszám | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Gyártó száma | 148-205 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Beépíthető mikrométer 0-6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
48,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Hibahatár | 0,002 | 0,002 |
Teljes hossz | 37 | 37 |
Befogó szár hossza | 6 | 6 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Beépíthető mikrométer | Beépíthető mikrométer |