Dugókulcs∙ rugalmas

Cikkszám: 426-6
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 426-6
    EAN / GTIN 4000896019250
    Gyártó száma 426-6
    L-szám L60140 422

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Tömlőbilincsek a hűtő- és fűtőrendszereken
    • Penge alakja: Rugalmas
    • Ergonomikus, 1 komponensű Trinamic fogantyú
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső hatszögprofil
    • Csavarkulcs mérete: 6 mm
    • Méretek / hosszúság: 300 mm
    • Hossz L1: 190 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz