Leírás:
Két létra egyben: létra és hosszabbító létra kombinálva a biztonságos álláshoz.
Használható 2 részből álló hosszabbító létraként vagy mindkét oldalról hozzáférhető létraként.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Jellemző:
Munkamagasság 5,7 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztrúd szélessége 0,9 m
Tömeg 12,2 kg
Létra hossza, behúzva 2,98 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 10
A csírák száma 2 × 10
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges magasság létra 2,8 m
Külső szélesség 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.