Combimaster Plus X - 2 x 8-as univerzális létra

Cikkszám: 42568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×8
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42568
EAN / GTIN 4003866425686
Gyártó száma 42568
L-szám L90010 837

Leírás

Leírás:

Két létra egyben: létra és hosszabbító létra kombinálva a biztonságos álláshoz.
Használható 2 részből álló hosszabbító létraként vagy mindkét oldalról hozzáférhető létraként.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.

Jellemző:

Munkamagasság 4,9 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Súly 10,1 kg
Létra hossza, behúzva 2,42 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges magasság létrával 2,27 m
Külső szélesség 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz