Polckocsik állítható polcokkal

Cikkszám: 4256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4256
EAN / GTIN 4017976342566
Gyártó száma 4256
L-szám L90080 801

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acélcső/profilacél szerkezet, porszórt RAL 5007. 1 fix és 3 laza polc származék faanyagú deszkából, felületén bükk dekor, hosszú oldalán 15 mm magas peremmel ellátott szögacélba illesztve. A laza polcok variálhatóan behelyezhetők, a beakasztási rács 120 mm. Lehetséges dőlésszög ferde behelyezéssel kb. 15 és kb. 30 fok. Terhelhetőség polconként 80 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Teherbírás padló (kg): 80
Használható felület hossza (mm): 1650
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Teljes hossz (mm): 1830
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 1560
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint