Digitális mélységmérő mikrométer adatkimenettel 0-150 mm

Cikkszám: 425400 0-150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 130,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 150 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Mérőtű ⌀ 4 mm
    Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
    Méréstechnika digitális
    Híd hossza 100 mm
    Mérőtűk száma 6
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
    Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 425400 0-150
    EAN / GTIN 4946368695846
    Gyártó száma 329-250-30

    Leírás

    Kivitel:

    A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal.
    A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell. Edzett és köszörült orsó. Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd tükrösített mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsninak köszönhetően.

    Kivitel - kép:

    Értékrögzítő nyomógomb:
    A mérési eredmény gombnyomással rögzíthető (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).
    Nullapont / abszolút méret:
    Nullázás minden helyzetben: Ismételt gombnyomás után újra megjelenik az abszolút méret.
    Preset gomb:
    „Nulla“ beállításhoz. Ez a beállítás a kijelző lekapcsolása után is tárolva marad.

    Tartalom:

    Inkluzív mérőtűk és 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel 497445 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz