Kivitel:
Mérőhasábokkal beállítható nagy pontosságú kézi mérőeszköz induktív mérőrendszerrel. Robusztus mérőeszköz test. Szigetelő kézvédő. A stabil, precízen leppelt üllő finommenettel beállítható. Állítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításához. Jól leolvasható, forgatható kijelző. Opcionális adatmodul a mért értékeknek számítógépen való tárolásához és jegyzőkönyvezéséhez.
A nagyméretű 10 mm-es mérőfelület stabil felfekvést biztosít a vizsgált darabra.
Előny:
- Nagyon nagy mérési és ismétlési pontosság.
- Nagy ismétlési pontosság az állandó mérőerőnek köszönhetően.
- Stabil mérési eredmény a szigetelő kézvédőnek köszönhetően.
- Rugalmasan használható a gépnél vagy mérőhelyiségben.
- A jó / selejt mérésekhez beállítható tűrés üzemmód skálás kijelzéssel és optikai jelzéssel megkönnyíti a sorozatméréshez való felhasználást.
- Bekapcsolható hőmérsékletérzékelő.
Funkció:
IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.
Felhasználás:
Alkatrészek nagy pontosságú mérése. Esztergált és mart alkatrészek sorozatellenőrzése – látható tűrés üzemmód.
Opcionális tartozék:
Az opcionális FMS-S01 szoftver egy kábel segítségével lehetőséget nyújt a digitális passzméternek közvetlenül a számítógépen való konfigurálásához. Ezáltal aktiválhatóak és beállíthatóak az olyan funkciók, mint a kalibrálás, a LED funkciók és a színek, a sávdiagram megjelenítések, a mérési mód vagy a jelszóvédelem.