Finomkijelzős villás idomszer markolattal Marameter S, Méréstartomány: 10-30mm

Cikkszám: 424910 10-30
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szállítás 6-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 10 mm - 30 mm
Mérőfelületek párhuzamossága 3 µm
Mérőfelületek síklapúsága 0,5 µm
Mérőerő 13,5 N
Mérőfelület ⌀ 18 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 424910 10-30
Másolás
EAN / GTIN 2050001050977
Másolás
Gyártó száma 4455000
Másolás
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Erős, behajlásmentes kengyel markolattal. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Keményfém betétes és elöl a könnyebb bevezetés érdekében ferde mérőfelületek. A kengyelszélességen túlnyúló keskeny központosító kerekek mérésére. Beállítás mérőhasábokkal. Központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.
Nagy mérési pontosság. A készülék súlya a mérés közben a fix tapintón nyugszik és nem befolyásolja a mérési eredményt.
Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Elsősorban a 434674 sz. finomkijelzővel.
A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók. Oldalt kinyúló kengyel a mérési és behelyezési ütközésvédelem érdekében.

Kivitel - kép:

Beállítható ellentapintó.
Beállítható központosító ütköző.
Üllő áttételezéssel a finomkijelzőre.

Felhasználás:

Mindenféle hengeres alkatrész mérésére. Gyorsmérő készülékként közvetlenül a szerszámgépnél és gyártási ellenőrzésnél.

Tartalom:

Finomkijelző nélkül, inkluzív fa doboz.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, párhuzamos mérőhasábok, mérőtárcsa, finomkijelző 434674 sz.

Figyelem:

500 mm-ig terjedő méréstartomány külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz