{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 1 µm | |
Mérőfelületek síklapúsága | 0,2 µm | |
Mérőtapintó szakasz | 2 mm | |
Mérőerő | 7,5 N | |
Mérőfelület ⌀ | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelzős villás idomszer |
Cikkszám | 424900 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192017590 | |
Gyártó száma | 4450000 |