{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 50 mm | |
Finomkijelző méréstartomány | ±0,05 mm | |
Mikrométer leolvasása | 0,005 mm | |
Finomkijelző leolvasása | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 7,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 25 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Termék fajtája | Finomkijelzős mikrométer |
Cikkszám |
424805 0-50
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4059192004774
Másolás |
|
Gyártó száma |
4154030
Másolás |
|
Gyártó | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |