{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Finomkijelző méréstartomány | ±0,05 mm | |
Mikrométer leolvasása | 0,01 mm | |
Finomkijelző leolvasása | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 7,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelzős mikrométer |
Cikkszám | 424800 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004675 | |
Gyártó száma | 4154000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Finomkijelzős kengyeles mikrométer 0-25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
882,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
609,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Finomkijelző méréstartomány | ±0,05 | ±0,045 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Finomkijelzős mikrométer | Finomkijelzős mikrométer |