MM 420 mérő mikroszkóp 100x100 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Cikkszám: 4247600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Videó mérőmikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4247600
    EAN / GTIN 4059192012939
    Gyártó száma 4247600

    Leírás

    Leírás:

    Műhely mérőmikroszkóp M3 szoftverrel MarVision MM 420
    Termékjellemzők:

    Mérőmikroszkóp:
    • Integrált színes kamera
    • Zoom objektív (0,7x - 4,5x), opcionálisan motorizálható
    • LED gyűrűsvilágítás: 1 gyűrű és 4 szegmens egyenként kapcsolható és dimmelhető
    • LED átmenő fény: Dimmelhető
    • Lézeres mutató a helyzetmeghatározáshoz
    • Kemény gránitból masszív talapzatzat
    • Stabil acél keresztasztal, precíziós csapágyak
    • A tengelyek gyors és finom beállítása
    • Kiváló pontosság és megbízhatóság az optikai inkrementális mérőrendszernek köszönhetően
    Működtető és megjelenítő egység M3 szoftver érintőképernyős PC-vel
  • 3″ érintőképernyő billentyűzettel és egérrel
  • Bázisban Windows 10 Pro, Így további szoftverek telepítése is lehetséges
  • Működés a képernyőn többérintéses érintéssel vagy egérrel/billentyűzettel
  • Nagyméretű videokép
  • Szabályozás/aktuális kiértékelés tűrésinformációkkal
  • Protokollnyomtatás vállalati logográfiai ábrázolással méretezésselAutomatikus élfelismerés még alacsony kontrasztú alkatrészek esetén is
  • Fűzés
  • Statisztika
  • Mérési tartomány X/Y mm-ben: 100 / 100
    Mérőrendszer - felbontás mm-ben: 0,001
    Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben: 1,9 + (L/100)
    Mérőrendszer - E2 XY µm-ben: 2,9 + (L/100)
    Nagyítás: 35 - 225x
    Világítás: 35 - 225x: LED-es beeső és átmenő fény, állítható
    Hálózati csatlakozó: 240 V

    Szállítása: M3 szoftver érintőképernyős PC-vel, 220 as megállító szabvány, kezelési útmutató, Mahr kalibrációs tanúsítvány.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz