Leírás:
Szabadalmaztatott lépcsőkialakítás: robusztus, stabil, tartós, karimás lépcső-csapszeg csatlakozás.
Lépcsők 80 mm mély lépcsőfokokkal.
Nagyszilárdságú gyöngypántok bevarrt rögzítőfülekkel a szétnyúlás megakadályozására.
Robusztus acél zsanérok.
Biztos lábtartás a csúszásmentes műanyag cipőknek köszönhetően.
Zárt lépcsőprofil és integrált vezetőcső.
Jellemző:
Munkamagasság 2,55 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,2 kg
Padlóterület 0,91 m × 0,49 m
Létra hossza 1,15 m
Anyag Alumínium
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 216 mm
Lépcsőfokok száma 2 × 5
Lépések száma 5
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,07 m
Alsó, külső szélesség 0,48 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.