Nova B - 2 x 4 lépcsőfokos létra

Cikkszám: 42464
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Cikkszám 42464
    EAN / GTIN 4003866424641
    Gyártó száma 42464
    L-szám L60070 3778

    Leírás

    Leírás:

    Szabadalmaztatott lépcsőkialakítás: robusztus, stabil, tartós, karimás lépcső-csapszeg csatlakozás.
    Lépcsők 80 mm mély lépcsőfokokkal.
    Nagyszilárdságú gyöngypántok bevarrt rögzítőfülekkel a szétnyúlás megakadályozására.
    Robusztus acél zsanérok.
    Biztos lábtartás a csúszásmentes műanyag cipőknek köszönhetően.
    Zárt lépcsőprofil és integrált vezetőcső.

    Jellemző:

    Munkamagasság 2,3 m
    Terhelés max. 150 kg
    Súly 8,1 kg
    Padlóterület 0,74 m × 0,47 m
    Létra hossza 0,91 m
    Anyag Alumínium
    Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
    Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 216 mm
    Lépcsőfokok száma 2 × 4
    Lépcsőfokok száma 4
    Lépcsőmélység 80 mm
    Függőleges létra magassága 0,85 m
    Alsó, külső szélesség 0,47 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz