Leírás:
Lépcsők 80 mm mély lépcsőfokokkal.
Nagyméretű, csúszásmentes bordázattal ellátott állóplatform.
Praktikus tároló tálca bőséges helyiséggel szerszámok és kis alkatrészek számára.
Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
Szabadalmaztatott lépcsőkialakítás: robusztus, stabil, tartós, karimás lépcső-csapszeg csatlakozás.
Optimális platformstabilitás az extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.
Két hídpillér extrudált profilból.
Biztos lábtartás a csúszásmentes műanyag cipőknek köszönhetően.
Zárt lépcsőprofil és integrált vezetőcső.
Jellemző:
Munkamagasság 3,7 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,2 kg
Alapterület 1,44 m × 0,54 m
A mászó/támasz rész magassága 48mm / 48mm
Létra hossza 2,49 m
Peron szélessége 250 mm
Platform magassága 1,7 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 216 mm
Lépcsőfokok száma a 8. emelvénnyel együtt
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,29 m
Alsó, külső szélesség 0,54 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.